그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1-1 / 4 "x 3/4"x 3/4 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.01 |
선박 길이 (cm) | 7.01 |
선박 폭 (cm) | 8.23 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0810044008 | 1-1 / 4 "x 3/4"x 1-1 / 4 " | ₩ 32,322 | |
0810043406 | 1-1 / 4 "X 1"1 " | ₩ 30,642 | |
0810047605 | 1-1 / 2 "X 1"1 " | ₩ 42,805 | |
0810045807 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | ₩ 35,227 | |
0810046011 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 " | ₩ 37,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.