항목 | 원판 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | 지게차 교통 |
문자 높이 | 42 " |
문자 폭 | 42 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 1 |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 48 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐릭터 | 문자 높이 | 문자 폭 | 자재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-12409 | 눈 보호 | 24 " | 24 " | 저밀도 폴리에틸렌 | 30 " | 30 " | 0.063 " | ₩ 300,195 | ||
STL-116-14809 | 시력 보호 필요 | 42 " | 42 " | 저밀도 폴리에틸렌 | 48 " | 48 " | 0.063 " | ₩ 499,345 | ||
STL-108-72403 | - | 24 " | 43 " | 폴리에틸렌 | 30 " | 49 " | 0.125 " | ₩ 336,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.