RAE STL-108-8245W 포장 스텐실 24인치 알파벳 키트 1/8
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포장 스텐실 |
캐릭터 | 편지 |
문자 높이 | 24 " |
문자 폭 | 16 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
전체 높이 | 36 " |
전체 폭 | 16 " |
두께 | 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8025 | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ₩ 196,017 | |
STL-108-8025 | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ₩ 344,592 | |
STL-116-8035 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ₩ 196,017 | |
STL-108-8035 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ₩ 344,592 | |
STL-116-8045 | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ₩ 329,000 | |
STL-108-8045 | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ₩ 387,922 | |
STL-116-8065 | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.062 " | ₩ 378,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.