그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 출구 표시 LED 개장 키트 |
깊이 | 1-1 / 16 " |
램프베이스 | 직접 와이어 |
램프 모양 | LED 스트립 |
램프 와트 | 4.5 |
LED 색상 | 백 |
길이 | 9.187 " |
전원 공급 장치 | 외부 |
전압 | 120/277 |
폭 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 공급 장치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZXE-5000-I-UNV | 내부의 | 1.62 " | ₩ 176,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.