항목 | 싱글 갱 석고 링 |
박스 타입 | 4 |
생산 능력 | 11.3화 |
색상 | 은 |
자재 | 아연 도금 |
갱의 수 | 1 |
올림 (In.) | 1-1/2 |
올려 진 높이 | 1-1 / 2 " |
하위 카테고리 | 마운팅 액세서리 |
타입 | 단일 장치, 절단 타일 벽, 석 고용 키 |
UPC | 050169007853 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.