그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | PVC, Barhanger의 원형 |
브래킷 유형 | 기원 후. 14-3/4" ~ 22-1/2" |
생산 능력 | 20화 |
색상 | 회색 |
깊이 | 4" |
자재 | 폴리 카보네이트 |
공칭 깊이 | 2.375 " |
공칭 길이 | 4" |
공칭 폭 | 3 11 / 16 " |
1/2 "백 녹아웃 수 | 0 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 0 |
갱의 수 | 1 |
UPC | 050169078266 |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 박스 타입 | 생산 능력 | 공칭 깊이 | 공칭 폭 | 1/2 "백 녹아웃 수 | 갱의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 강철 | 팔각형 | 11.8화 | 1.5 " | 3" | 1 | 1 | 3" | ₩ 10,447 | ||
130 | 강철 | 팔각형 연장 링 | 15.5화 | 1.5 " | 4" | - | 2 | 4" | ₩ 10,360 | ||
161 | 강철 | 브래킷이있는 팔각형 | 15.5화 | 1.5 " | 4" | 5 | 2 | 4" | ₩ 10,640 | ||
175 | 강철 | 팔각형 | 21.5화 | 2.125 " | 4" | 1 | 2 | 4" | ₩ 15,802 | ||
203 | 강철 | 스퀘어 익스텐션 링 | 22.5화 | 1.5 " | 4" | - | 2 | 4" | ₩ 10,762 | ||
235 | 강철 | 브래킷 포함 사각형 | 30.3화 | 2.125 " | 4" | 5 | 2 | 4" | ₩ 18,690 | ||
228 | 강철 | 브래킷이있는 정사각형 상자 | 21.0화 | 1.5 " | 4" | 1 | 2 | 4" | ₩ 20,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.