그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 석고 링 커버 |
박스 타입 | 싱글 갱 또는 캐디 MP1S |
커버 타입 | 평면 |
깊이 | 0.062 " |
디자인 | 낮은 전압 |
길이 | 5.25 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
갱의 수 | 1 |
타입 | 와이어 보호 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 박스 타입 | 깊이 | 디자인 | 길이 | 갱의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701R | 싱글 갱 또는 캐디 MPS1 | 0.75 " | 장치 탑재 | 5.25 " | 1 | 3" | ₩ 7,402 | ||
702R | 투갱 | 0.75 " | 장치 탑재 | 4" | 2 | 4" | ₩ 12,442 | ||
701F | 싱글 갱 또는 캐디 MPS1 | 0.062 " | 덮개 열기 | 5.25 " | 1 | 3" | ₩ 6,982 | ||
702F | 투갱 | 0.06 " | 덮개 열기 | 4" | 2 | 4" | ₩ 11,200 | ||
701RD | 장치가 장착된 단일 갱 또는 캐디 MP1S | 0.75 " | 덮개 열기 | 5.25 " | 1 | 3" | ₩ 10,290 | ||
702RD | 투갱 | 0.75 " | 덮개 열기 | 5" | 2 | 5" | ₩ 14,175 | ||
702FD | 투 갱 또는 캐디 MP12 | 0.062 " | 낮은 전압 | 5" | 2 | 5" | ₩ 13,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.