항목 | 4 x 1/2 "핸디 박스 |
박스 타입 | 모서리 모서리가 그려진 편리한 확장 링 |
생산 능력 | 13화 |
색상 | 은 |
깊이 | 1-7 / 8 " |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 |
공칭 깊이 | 1.875 " |
공칭 길이 | 4" |
공칭 폭 | 1.75 " |
1/2 "백 녹아웃 수 | 0 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 8 |
갱의 수 | 1 |
타입 | 유틸리티 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.