항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | 편리한, 도관 용 |
브래킷 유형 | TS, 1/2 "셋백 |
생산 능력 | 13화 |
색상 | 은 |
깊이 | 1-7 / 8 " |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 |
공칭 깊이 | 1.875 " |
공칭 길이 | 4" |
공칭 폭 | 2" |
1/2 "백 녹아웃 수 | 3 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 5 |
갱의 수 | 1 |
UPC | 050169006627 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7907006000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.