그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 상자 |
박스 타입 | 스위치, 갱어 블, 도관 용 |
브래킷 유형 | 귀 |
생산 능력 | 18.0화 |
색상 | 은 |
깊이 | 3-1 / 2 " |
높이 | 3" |
길이 | 3.5 " |
자재 | 강철 |
공칭 깊이 | 3.5 " |
공칭 길이 | 3-1 / 2 " |
공칭 폭 | 2" |
1/2 "백 녹아웃 수 | 1 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 0 |
3/4 "백 녹아웃 수 | 0 |
3/4 "측면 녹아웃 수 | 8 |
갱의 수 | 1 |
폭 | 568565 " |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 20 |
선박 길이 (cm) | 46.04 |
선박 폭 (cm) | 29.53 |
HS 코드 | 7326908588 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.