항목 | 접지 나사 및 커버 플레이트가있는 원형 상자 |
박스 타입 | 천장 지원 |
생산 능력 | 15.5화 |
클램프 타입 | (4) NM-B |
색상 | 은 |
깊이 | 1-1 / 2 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
공칭 깊이 | 1.5 " |
공칭 길이 | 4" |
공칭 폭 | 4" |
1/2 "백 녹아웃 수 | 1 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 2 |
갱의 수 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.