그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 커넥터 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 스레드 된 |
마감재 | 평원 |
피팅 타입 | 커넥터 |
절연 | 아니요, 비절연 |
정위 | 직진 |
전체 높이 | 1 3 / 32 " |
전체 길이 | 1 3 / 8 " |
전체 폭 | 1 3 / 32 " |
스레드 크기 | 3 / 4-14 |
나사 유형 | NPS |
사이즈 | 3/4 인치, 3/4 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
원산지 | 인도 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 연결 유형 | 전체 폭 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 사이즈 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 15 / 32 " | 회색 | 고정 나사 | - | - | - | 3/4 인치, 3/4 인치 | 아연 도금 | ₩ 1,505 | ||
2004 | 1 11 / 16 " | 회색 | 고정 나사 | - | - | - | 1 ", 1" | 아연 도금 | ₩ 3,412 | ||
2005 | 2 3 / 32 " | 회색 | 고정 나사 | - | - | - | 1 1/4", 1 1/4" | - | ₩ 6,090 | ||
2635 | 1 13 / 32 " | 회색 | 고정 나사 | - | 3 / 4-14 | - | 3/4 인치, 3/4 인치 | 평원 | ₩ 4,095 | ||
2695 | 3.9375 " | 회색 | - | 2.84 " | 1 1/4-11 1/2 | NPSM | 1.25 " | - | ₩ 48,702 | ||
2802 | 1 11 / 32 " | 회색 | 스레드 된 | 7 / 8 " | 1 / 2-14 | NPS | 1/2 인치, 1/2 인치 | 평원 | ₩ 3,465 | ||
2906RT | 2 1 / 4 " | 파란색, 회색 | 압축 | 2 1 / 8 " | - | - | 1 1/2", 1 1/2" | 아연 도금 | ₩ 30,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.