그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 1/0 ~ 6/0 (250mcm) |
색상 | 빨간색 |
수축 후 ID | 0.375 " |
수축 전 ID | 1.125 " |
길이 | 1.5 " |
자재 | 가교 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600V |
수축률 | 3:1 |
수축 온도. | 257도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 230 F |
수축 후 벽 두께 | 0.125 " |
벽 유형 | 무거운 벽 |
와이어 범위 | 1.125 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CA |
모델 | 케이블 범위 | 색상 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5651-360-010B | 6 ~ 2 | 검정 | 0.188 " | 0.5 " | 1/2 | ₩ 12,530 | |
5651년 360월 010일R | 6 ~ 2 | 빨간색 | 0.188 " | 0.5 " | 1/2 | ₩ 12,582 | |
5613-360-010B | 4에서 2 / 0 | 검정 | 0.25 " | 0.75 " | 3/4 | ₩ 13,737 | |
5614년 360월 010일R | 4에서 2 / 0 | 빨간색 | 0.25 " | 0.75 " | 3/4 | ₩ 13,632 | |
5615-360-010B | 1/0 ~ 6/0 (250mcm) | 검정 | 0.375 " | 1.125 " | 1.125 | ₩ 15,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.