항목 | 벨트가있는 배리어 포스트 |
기본 Dia. | 12.25 " |
베이스 마감 | 검정 |
소재베이스 | 강철 |
자료 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
벨트 색상 | 빨간색 |
벨트 길이 | 7.5ft. |
벨트 폭 | 2" |
벨트 수 | 1 |
포스트 Dia. | 2.5 " |
포스트 마침 | 검정 |
포스트 높이 | 39 " |
포스트 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 11.41 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 마감 | 소재베이스 | 벨트 색상 | 포스트 마침 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
큐웨이포스트-33-B9 | 검정 | 강철 | 검정 | 검정 | ₩ 114,240 | ||
큐웨이포스트-33-D4 | 검정 | 강철 | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 | 검정 | ₩ 114,730 | ||
큐웨이포스트-1P-B9 | 세련된 크롬 | 강철 | 검정 | 세련된 크롬 | ₩ 136,220 | ||
큐웨이포스트-1P-R5 | 세련된 크롬 | 강철 | 빨간색 | 세련된 크롬 | ₩ 142,800 | ||
큐웨이포스트-3S-B9 | 새틴 스테인리스 | 스테인리스 강 | 검정 | 새틴 스테인리스 | ₩ 143,202 | ||
큐웨이포스트-3S-R5 | 새틴 스테인리스 | 스테인리스 강 | 빨간색 | 새틴 스테인리스 | ₩ 143,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.