그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 엔드 |
공 | 52100 강철 구형 |
베어링스 | 52100 강철 구면 볼 |
건설 | SAE 사양 J1120을 따릅니다. |
치수 A | M14 X 2.0 |
치수 B | 20.5mm |
차원 C | 33mm |
치수 E | 34.75mm |
치수 G | 60mm |
치수 H | 36mm |
치수 J | 77.375mm |
차원 N | 19mm |
주거 | 저탄소 |
맥스. 각도 오정렬 | 30 학위 |
스터드 길이 | 33mm |
Thread | 왼손 |
스레드 크기 | M14 X 2 |
타입 | 남성 박힌 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.48 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483308055 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 치수 B | 스터드 길이 | Thread | 스레드 크기 | 차원 C | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMR5S | 22 학위 | M5 X 0.8 | 9mm | 13mm | 오른손 | M5 X 0.8 | 13mm | 16mm | ₩ 29,592 | |
MCML5S | 22 학위 | M5 X 0.8 | 9mm | 13mm | 왼손 | M5 X 0.8 | 13mm | 16mm | ₩ 29,592 | |
MCMR6S | 23 학위 | M6 X 1.0 | 10mm | 14mm | 오른손 | M6 X 1 | 14mm | 19mm | ₩ 8,260 | |
MCMR8S | 28 학위 | M8 X 1.25 | 12mm | 17.5mm | 오른손 | M8 X 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ₩ 9,747 | |
MCML8S | 28 학위 | M8 X 1.25 | 12mm | 17.5mm | 왼손 | M8 X 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ₩ 37,835 | |
MCMR10S | 26 학위 | M10 X 1.5 | 16.5mm | 23mm | 오른손 | M10 X 1.5 | 23mm | 27mm | ₩ 42,000 | |
MCML10S | 26 학위 | M10 X 1.5 | 16.5mm | 23mm | 왼손 | M10 X 1.5 | 23mm | 27mm | ₩ 42,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.