항목 | 구면 베어링 |
볼 직경. | 1.687 " |
볼 재질 | 52100 크롬 도금 강철 |
보어 직경. | 1" |
외부 Dia. | 2" |
정적 부하 용량 | 106,230의 파운드 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8482300040 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COM2 | 0.165 " | 0.468 " | 3200의 파운드 | 0.25 " | ₩ 16,555 | |
COM3 | 0.19 " | 0.562 " | 4875의 파운드 | 0.281 " | ₩ 17,447 | |
COM4 | 0.25 " | 0.656 " | 7425의 파운드 | 0.343 " | ₩ 17,657 | |
COM5 | 0.312 " | 0.75 " | 9713의 파운드 | 0.375 " | ₩ 22,540 | |
COM6 | 0.375 " | 0.812 " | 12,600의 파운드 | 0.406 " | ₩ 23,047 | |
COM7 | 0.437 " | 0.906 " | 14,180의 파운드 | 0.437 " | ₩ 19,810 | |
COM14 | 0.875 " | 1.562 " | 62,940의 파운드 | 0.88 " | ₩ 44,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.