그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페인트 롤러 커버 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
표지 재질 | 폴리 아미드 |
길이 | 9" |
선잠 | 3 / 4 " |
페인트 종류 | 물 기반, 오일 기반 |
표면 | 준황삭에서 황삭 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 5806102800 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 표지 재질 | 항목 | 길이 | 선잠 | 페인트 종류 | 표면 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140624012 | 드 랄론 | 미니 페인트 롤러 커버 | 4.5 " | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 매끄럽게 반 매끄럽게 | 1 | ₩ 23,852 | ||
140624013 | 드 랄론 | 미니 페인트 롤러 커버 | 4.5 " | 1 / 2 " | 물 기반, 오일 기반 | 반매끄러움에서 반거친 상태로 | 1 | ₩ 24,657 | ||
140624022 | 폴리 에스테르 | 미니 페인트 롤러 커버 | 4.5 " | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 매끄럽게 반 매끄럽게 | 1 | ₩ 24,430 | ||
140626022 | 폴리 에스테르 | 미니 페인트 롤러 커버 | 6.5 " | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 매끄럽게 반 매끄럽게 | 1 | ₩ 24,972 | ||
140626033 | 폴리 아미드 | 미니 페인트 롤러 커버 | 6.5 " | 1 / 2 " | 물 기반, 오일 기반 | 반매끄러움에서 반거친 상태로 | 1 | ₩ 31,955 | ||
144630093 | 폴리 아미드 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 1 / 2 " | 물 기반, 오일 기반 | 반매끄러움에서 반거친 상태로 | 1 | ₩ 22,522 | ||
140644091 | 모헤어 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 1 / 4 " | 유성 | 아주 부드러운 | 1 | ₩ 22,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.