항목 | 조정 가능한 안전 게이트 |
클리어런스 높이 | 131-1/2" to 164-1/2" |
마감재 | 분말 코팅 노란색 |
높이 | 43-5 / 16 " |
자재 | 강철 |
개방 폭 | 84 "~ 108" |
전체 폭 | 100 "~ 124" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 개방 폭 | 전체 폭 | 높이 | 클리어런스 높이 | 자재 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG-120-PCY | 108 "~ 132" | 124 "~ 148" | 43-5 / 16 " | 164-1/2" to 188-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 2,177,665 | ||
ESG-144-PCY | 132 "~ 156" | 148 "~ 172" | 43-5 / 16 " | 188-1/2" to 212-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 2,461,340 | ||
ESG-60-PCY | 48 "~ 78" | 64 "~ 94" | 43-5 / 16 " | 95-1/2" to 125-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 2,290,909 | RFQ
| |
ESGDBL-120-PCY | 108 "~ 168" | 124 "~ 184" | 43-5 / 16 " | 95-1/2" to 125-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 3,818,181 | RFQ
| |
ESGDBL-192-PCY | 180 "~ 228" | 196 "~ 244" | 43-5 / 16 " | 131-1/2" to 164-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 4,009,090 | RFQ
| |
ESGDBL-240-PCY | 228 "~ 276" | 244 "~ 292" | 43-5 / 16 " | 164-1/2" to 188-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 4,200,000 | RFQ
| |
ESGDBL-288-PCY | 276 "~ 324" | 292 "~ 340" | 43-5 / 16 " | 188-1/2" to 212-1/2" | 강철 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 4,772,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.