항목 | 도구 캐비닛 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
바디 컬러 | 검정 |
바디 마감 | 광택 |
본체 재질 | 강철 |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | 정밀 베어링 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 광택 블랙 |
지름 | 6" |
서랍 색상 | 검정 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
마감재 | 광택 |
그립 스타일 | 인체 공학적 금속 측면 |
부하 용량 | 1800의 파운드. |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
서랍 수 | 7 |
핸들 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 22 3 / 8 " |
전체 높이 | 38 1 / 2 " |
전체 폭 | 27 " |
범위 | 6 ~ 10 |
스토리지 용량 | 7981 cu. 에. |
작업 표면 재료 | 비닐 |
선박 중량 (kg) | 94.95 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 바디 컬러 | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 범위 | 스토리지 용량 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J563042-6BL | 21 3 / 8 " | 파란색 | 나일론 | 42 1 / 2 " | 30 " | 6 ~ 10 | 15,965 cu. 에. | 스틸, 우드 | ₩ 7,458,482 | RFQ
| |
J563042-6RD | 21 3 / 8 " | 빨간색 | 나일론 | 42 1 / 2 " | 30 " | 6 ~ 10 | 15,965 cu. 에. | 스틸, 우드 | ₩ 7,458,482 | RFQ
| |
J563042-6SG | 21 3 / 8 " | 빨간색 | 나일론 | 42 1 / 2 " | 30 " | 6 ~ 10 | 15,965 cu. 에. | 스틸, 우드 | ₩ 7,855,120 | RFQ
| |
JSTV2739RS04RG | 22 3 / 8 " | 빨간색 | 열가소성 고무 | 38 1 / 2 " | 27 " | 1 ~ 5 | 9597 cu. 에. | 비닐 | ₩ 2,401,945 | RFQ
| |
JSTV2739RS07RG | 22 3 / 8 " | 빨간색 | 열가소성 고무 | 38 1 / 2 " | 27 " | 6 ~ 10 | 7981 cu. 에. | 비닐 | ₩ 2,314,620 | RFQ
| |
JSTV2739RS08BK | 22 3 / 8 " | 검정 | 열가소성 고무 | 38 1 / 2 " | 27 " | 6 ~ 10 | 8618입방인치 | 비닐 | ₩ 2,854,425 | RFQ
| |
JSTV2739RS08RG | 22 3 / 8 " | 빨간색 | 열가소성 고무 | 38 1 / 2 " | 27 " | 6 ~ 10 | 8618입방인치 | 비닐 | ₩ 2,784,635 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.