그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 블랙 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 9mm |
자재 | 고 합금강 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 5 15 / 16 " |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 9 |
테더 가능 | 테더 준비 |
렌치 스타일 | 운형자 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110030 |
모델 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
JSCVM07-TT | 5.5 " | 메트릭 | 7mm | ₩ 67,235 | |
JSCVM08-TT | 5.5 " | 메트릭 | 8 | ₩ 67,742 | |
JSCVM10-TT | 6.25 " | 메트릭 | 10 | ₩ 70,455 | |
JSCVM13-TT | 7" | 메트릭 | 13 | ₩ 67,812 | |
JSCVM14-TT | 7.5 " | 메트릭 | 14mm | ₩ 77,665 | |
JSCVM15-TT | 7.875 " | 메트릭 | 15mm | ₩ 80,447 | |
JSCVM16-TT | 8.187 " | 메트릭 | 16mm | ₩ 82,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.