그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 블랙 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 10mm |
자재 | 고 합금강 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 6.25 " |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 10 |
테더 가능 | 테더 준비 |
렌치 스타일 | 스플라인, 조합, 미끄럼 방지 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8204110030 |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
JSCRM11-TT | 6 9 / 16 " | 11 | ₩ 66,552 | |
JSCRM12-TT | 6.75 " | 12 " | ₩ 70,245 | |
JSCRM13-TT | 7" | 13 | ₩ 72,590 | |
JSCRM14-TT | 7.5 " | 14mm | ₩ 73,990 | |
JSCRM15-TT | 7.875 " | 15mm | ₩ 77,892 | |
JSCRM16-TT | 8.187 " | 16mm | ₩ 78,400 | |
JSCRM17-TT | 8.875 " | 17mm | ₩ 56,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.