그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 너트 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
헤드 각도 | 15 학위 |
헤드 폭 | 2" |
길이 | 7.5 " |
자재 | 단조 합금강 |
전체 길이 | 7.5 " |
크기 | 1" |
렌치 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 헤드 폭 | 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JKE34 | 2 13 / 32 " | 8.5 " | 8.5 " | 1-1 / 16 " | ₩ 69,160 | |
JKE48 | 3 7 / 32 " | 11.593 | 11.593 | 1.5 " | ₩ 104,825 | |
JKE40 | 2 23 / 32 " | 10 " | 10 " | 1.25 " | ₩ 78,470 | |
JKE36 | 2 13 / 32 " | 8.5 " | 8.5 " | 1.125 " | ₩ 62,527 | |
JKE54 | 3.437 " | 13 " | 13 " | 1-11 / 16 " | ₩ 159,600 | |
JKE42 | 2 23 / 32 " | 10 " | 10 " | 1 5 / 16 " | ₩ 88,077 | |
JKE52 | 3.5 " | 13 " | 13 " | 1.625 " | ₩ 175,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.