그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 추출기 |
드릴 크기 | 11 / 16 " |
파이프 제거 용 | 1" |
스터드, 볼트, 나사 제거 용 | 1-1 / 2 " |
큰 끝 Dia. | 1" |
전체 길이 | 5.5 " |
작은 끝 Dia. | 31 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
모델 | 드릴 크기 | 드라이브 크기 | 큰 끝 Dia. | 전체 길이 | 작은 끝 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J9500B | - | - | - | - | - | ₩ 346,710 | |
J9521 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 2.375 " | 1 / 8 " | ₩ 16,205 | |
J9522 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 2 11 / 16 " | 11 / 64 " | ₩ 17,045 | |
J9523 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 1 / 4 " | 2.875 " | 13 / 64 " | ₩ 20,720 | |
J9524 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 3" | 19 / 64 " | ₩ 21,332 | |
J9525 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 3.25 " | 11 / 32 " | ₩ 23,362 | |
J9525B | 15 / 32 " | - | 1 / 8 " | 3.875 " | 1 / 8 " | ₩ 42,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.