그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉스 임팩트 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 보편적 인 |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열처리 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3.5 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 18mm |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
UPC | 662679006679 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J75413MP | 1 / 2 " | 보편적 인 | 6 | 3.5 " | 13 | ₩ 69,650 | |
J75414MP | 1 / 2 " | 보편적 인 | 6 | 3.5 " | 14mm | ₩ 70,175 | |
J75415MP | 1 / 2 " | 보편적 인 | 6 | 3.5 " | 15mm | ₩ 70,577 | |
J75416MP | 1 / 2 " | 보편적 인 | 6 | 3.5 " | 16mm | ₩ 69,720 | |
J75417MP | 1 / 2 " | 보편적 인 | 6 | 3.5 " | 17mm | ₩ 74,462 | |
J75419MP | 1 / 2 " | 보편적 인 | 6 | 3.5 " | 19mm | ₩ 73,972 | |
J07543ML | 3 / 4 " | 사각형. | 12 | 3.25 " | 43mm | ₩ 109,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.