그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 렌치 |
조정 유형 | 나사 메커니즘 |
끝 스타일 | 행 홀 |
마감재 | 검은 산화물 |
그립 스타일 | 평원 |
핸들 타입 | 기능성 |
헤드 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
절연 | 아니 |
턱 용량 | 2 1 / 16 " |
턱 재질 | 합금강 |
자재 | 합금강 |
비 점화 | 아니 |
개방 유형 | 조절할 수 있는 |
전체 길이 | 15 5 / 32 " |
래칫 | 아니 |
테더 가능 | 테더 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
원산지 | 대만 |
모델 | 끝 스타일 | 마감재 | 턱 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J704SB | 행 홀 | 검은 산화물 | 3 / 4 " | 4 11 / 32 " | ₩ 38,780 | RFQ
|
J706B | 행 홀 | 크롬 | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | ₩ 43,627 | RFQ
|
J706SLA | 행 홀 | 검은 산화물 | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | ₩ 42,630 | RFQ
|
J708SB | 행 홀 | 검은 산화물 | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | ₩ 42,525 | RFQ
|
J708SLA | 행 홀 | 검은 산화물 | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | ₩ 47,862 | RFQ
|
J710B | 행 홀 | 크롬 | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | ₩ 51,992 | RFQ
|
J710SB | 행 홀 | 검은 산화물 | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | ₩ 56,525 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.