그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드래그 링크 소켓 |
비트 스타일 | 슬롯 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
점수 | 1 |
전체 길이 | 1.625 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 15 / 16 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 15 / 16 " |
팁 타입 | 슬롯 |
UPC | 662679181338 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J5444A | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 28,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.