그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 소켓 비트 |
비트 길이 | 5.187 " |
비트 스타일 | 마녀 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 완전 광택 크롬 |
삽입 길이 | 5-3 / 16 " |
자재 | 열처리 합금강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 7.187 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 5 / 8 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 5 / 8 " |
팁 타입 | 마녀 |
UPC | 662679181253 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 비트 길이 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J54411 / 4XL | 3.125 " | 4.625 " | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 38,535 | |
J54415 / 16XL | 4.125 " | 5.625 " | SAE | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 40,792 | |
J54413 / 8XL | 4.125 " | 5.625 " | SAE | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 37,835 | |
J54411 / 2XL | 5.375 " | 7.125 " | SAE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 43,750 | |
J54419 / 16XL | 5.375 " | 7.125 " | SAE | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 47,407 | |
J5441-12MXL | 5.625 " | 7.25 " | 메트릭 | 12 " | 12mm | ₩ 46,322 | |
J5441-14MXL | 5.375 " | 7.25 " | 메트릭 | 14mm | 14mm | ₩ 49,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.