그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 손 |
마감재 | 크롬 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | 메트릭 |
점수 | 12 |
전체 길이 | 1 5 / 16 " |
크기 | 23mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
소켓 타입 | 12-Point |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 소켓 깊이 | 소켓 타입 | 마감재 | 항목 | 측정 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5429 | 29 / 32 " | 1 / 2 " | 사각형. | ㅁㄴㅇㄹ | - | 크롬 | 소켓 | - | ₩ 22,155 | ||
J4707T | 7 / 32 " | 1 / 4 " | 손 | ㅁㄴㅇㄹ | 12-Point | 크롬 | 소켓 | SAE | ₩ 12,337 | ||
J4709 | 9 / 32 " | 1 / 4 " | 손 | ㅁㄴㅇㄹ | 6-Point | 크롬 | 소켓 | SAE | ₩ 10,955 | ||
J4714M | 14mm | 1 / 4 " | 손 | ㅁㄴㅇㄹ | 6-Point | 크롬 | 소켓 | 메트릭 | ₩ 13,072 | ||
J5010 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 손 | 깊은 안마 | 12-Point | 크롬 | 소켓 | SAE | ₩ 18,445 | ||
J5211H | 11 / 32 " | 3 / 8 " | 손 | ㅁㄴㅇㄹ | 6-Point | 크롬 | 소켓 | SAE | ₩ 13,037 | ||
J5214MN | 14mm | 3 / 8 " | 손 | ㅁㄴㅇㄹ | 12-Point | 크롬 | 소켓 | 메트릭 | ₩ 18,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.