그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 팁 스타일 | 드라이브 크기 | 마감재 | 길이 삽입 | 자재 | 측정 유형 | 전체 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J49907 | - | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | 1" | 강철 | - | 2 23 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 24,675 | ||
J4770-2.5M | 마녀 | 1 / 4 " | 크롬 | 1" | 합금강 | 메트릭 | 1 7 / 8 " | 2.5mm | ₩ 23,152 | ||
J47707 / 64 | 마녀 | 1 / 4 " | 크롬 | 1" | 합금강 | SAE | 1 7 / 8 " | 7 / 64 " | ₩ 22,802 | ||
J47709 / 64B | 볼 육각 | 1 / 4 " | 크롬 | 1" | 합금강 | SAE | 1 1 / 2 " | 9 / 64 " | ₩ 23,100 | ||
J5239-10W | 톡스 | 3 / 8 " | 크롬 | 5 / 8 " | 합금강 | 톡스 | 1 23 / 32 " | T10 | ₩ 24,185 | ||
J54411 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 41,230 | ||
J54411 / 4-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 58,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.