항목 | 플레어 너트 렌치 세트 |
마감재 | 검은 산화물 |
조각 수 | 10 |
점수 | 12 |
길이 범위 | 5-1/2" to 7-5/16" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 렌치 | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8204110030 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3740 | 공단 | 9 | 6 | SAE 및 메트릭 | 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " | ₩ 671,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.