그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레어 너트 양단 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
조각 수 | 3 |
점수 | 6 |
길이 범위 | 5-11/16 to 9-1/8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 렌치 | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.