항목 | 초박형 오픈 엔드 렌치 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
머리 크기 | 11 / 16 "X 3 / 4" |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 10 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 11/16 x 3/4 " |
UPC | 662679050573 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.