항목 | 티너 스닙 |
건설 | 공구강 턱 |
절단 동작 | 직선 내부 / 외부 코너 |
최첨단 | 톱니 모양 없음 |
절단 길이 | 2.75 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 소프트 그립 |
핸들 타입 | 플라 스티 졸 |
턱 타입 | 직진 |
자재 | 공구강 턱 |
금속 게이지 | 18 마일드 |
전체 길이 | 12.75 " |
안전 래치 | 가능 |
UPC | 662679030094 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.