그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬립 조인트 펜치 |
마감재 | 공단 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 2 11 / 64 " |
턱 폭 | 1 13 / 32 " |
자재 | 단조 합금강 |
맥스. 턱 개방 | 31 / 64 " |
전체 길이 | 10 " |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679123437 |
철사 절단기 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 마감재 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J275G | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 공단 | 담근 | 1 5 / 16 " | 7 / 8 " | 단조 합금강 | 9 / 32 " | 5 13 / 16 " | ₩ 31,325 | ||
J276 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 공단 | 기능성 | 1.75 " | 1.187 " | 단조 합금강 | 3 / 8 " | 6.5 " | ₩ 34,090 | ||
J276G | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 공단 | 담근 | 1.75 " | 1.187 " | 공구강 | 1" | 6 9 / 16 " | ₩ 32,602 | ||
J278G | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 공단 | 담근 | 1.75 " | 1 13 / 64 " | 공구강 | 1" | 8 1 / 16 " | ₩ 37,887 | ||
J280G | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 공단 | 담근 | 2.375 " | 1.437 " | 공구강 | 1.437 " | 9 9 / 16 " | ₩ 45,010 | ||
J276GXL | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 평원 | 담근 | 1.125 " | 1.25 " | 단조 합금강 | 1 / 2 " | 6.5 " | ₩ 41,212 | ||
J278GXL | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 평원 | 담근 | 1.375 " | 1 5 / 16 " | 단조 합금강 | 11 / 16 " | 8" | ₩ 48,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.