항목 | 잠금 C- 클램프 |
생산 능력 | 3-15 / 16 " |
마감재 | 블랙 메탈 |
턱 타입 | 깊은 안마 |
턱 폭 | 15 / 32 " |
잠금 장치 | 릴리즈 레버 |
자재 | 경화 탄소강 |
플라이어 길이 | 11-1 / 4 " |
나사 메커니즘 | 클램핑 압력 조정 |
크기 | 11.25 " |
인후 깊이 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | ES |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.