항목 | 펜치 |
건설 | 니켈 크롬 |
마감재 | 블랙 에폭시 |
처리 | 니켈 크롬 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 6-19 / 64 " |
턱 길이 | 2.156 " |
턱 릴리스 레버 | 스프링로드 릴리스 레버 |
턱 두께 | 5 / 16 " |
턱 타입 | 사슬 코 |
턱 폭 | 45 / 64 " |
길이 | 9 27 / 32 " |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 1 |
나사 메커니즘 | 잠금 너트가있는 나사 볼트 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 잠금 체인 |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 24.45 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | ES |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.