그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혀 및 홈 플라이어 |
조정 유형 | 그루브 조인트 |
마감재 | 우아한 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 1 43 / 64 " |
턱 스타일 | 스트레이트 턱 |
턱 폭 | 1 19 / 64 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1-3 / 32 " |
턱 위치 수 | 5 |
전체 길이 | 7" |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679123468 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J260SGXL-TT | 자연의 | 혀 및 홈 플라이어 | 2 3 / 32 " | 1.593 | 1.75 " | 10 " | ₩ 89,407 | ||
J264SGXL-TT | 자연의 | 혀 및 홈 플라이어 | 2 45 / 64 " | 2.5 " | 2.625 " | 12 " | ₩ 116,462 | ||
J253G-TT | 자연의 | 혀 및 홈 플라이어 | 1.125 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 9.5 " | ₩ 85,837 | ||
J262SG | - | 혀 및 홈 플라이어 | - | - | - | - | ₩ 37,152 | ||
J261SG | - | 혀 및 홈 플라이어 | - | - | - | - | ₩ 40,040 | ||
J260SG | - | 혀 및 홈 플라이어 | - | - | - | - | ₩ 49,192 | ||
J264SG | - | 혀 및 홈 플라이어 | - | - | - | - | ₩ 48,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.