그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정렬 프라이 바 |
색상 | 검정 |
지름 | 1 / 2 " |
자재 | 단조 고 탄소강 |
전체 길이 | 16 " |
전체 폭 | 1 / 2 " |
프라이 바 하위 카테고리 | 프라이 바 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
두께 | 1 / 2 " |
UPC | 662679010690 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205593010 |
원산지 | US |
A. 지렛대와 지렛대 사이의 주요 차이점은 작업의 복잡성입니다. 지레 막대는 일반적으로 지렛대보다 더 평평하고 얇아서 더 복잡한 작업에 적합합니다.
A. 리핑바(Ripping bar)는 한쪽 끝이 리핑 끌로 되어 있고 다른 쪽 끝은 못을 제거하기 위한 발톱이 있는 구스넥 모양의 강철봉입니다.
A. 핀치 바는 원형 또는 육각형 샤프트, 뾰족한 팁 끝 및 끌 끝을 특징으로 합니다. 볼트 구멍과 같은 결합 구멍을 정렬하는 데 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.