항목 | 장애물 박스 엔드 렌치 |
마감재 | 공단 |
머리 크기 | 7 / 16 "X 1 / 2" |
자재 | 강철 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 5.75 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 7/16 x 1/2 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679060817 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.