그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼핀 해머 |
처리 | 충격 감소 기능이있는 강철 |
헤드 재료 | 강철 |
머리 무게 | 16 온스 |
전체 길이 | 12.875 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679103194 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8205203000 |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1308AVP | 성형 질감 고무 그립 | 8 온스 | 11 " | ₩ 74,655 | ||
J1332AVP | 성형 질감 고무 그립 | 32 온스 | 14.75 " | ₩ 98,980 | ||
J1340AVP | 성형 질감 고무 그립 | 40 온스 | 15 15 / 64 " | ₩ 100,047 | ||
J1304AVP | 충격 감소 기능이있는 강철 | 4 온스 | 10 " | ₩ 64,767 | ||
J1312AVP | 충격 감소 기능이있는 강철 | 12 온스 | 12.125 " | ₩ 80,325 | ||
J1324AVP | 충격 감소 기능이있는 강철 | 24 온스 | 13 25 / 32 " | ₩ 93,397 | ||
J1348AVP | 충격 감소 기능이있는 강철 | 48 온스 | 15.75 " | ₩ 115,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.