그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 강철 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 11 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 21mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679073824 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1232SPL | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 14 " | SAE | 1" | ₩ 112,577 | ||
J1211SPL | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 5.625 " | SAE | 11 / 32 " | ₩ 40,110 | ||
J1226SPL | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 11.875 " | SAE | 13 / 16 " | ₩ 74,550 | ||
J1206MA | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 124.6mm | 메트릭 | 6 | ₩ 18,497 | ||
J1228SPL | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 12.5 " | SAE | 7 / 8 " | ₩ 84,577 | ||
J1207MBA | 검은 산화물 | 합금강 | 12 | 131.1mm | 메트릭 | 7mm | ₩ 27,737 | ||
J1208MBA | 검은 산화물 | 합금강 | 12 | 137.4mm | 메트릭 | 8 | ₩ 27,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.