그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 팅 박스 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 15 X 17mm |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 25 학위 |
전체 길이 | 7" |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 15 X 17 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 더블 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 0.2 |
선박 길이 (cm) | 0.03 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유연한 헤드 | 최소 아크 스윙 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1193MA-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 6" | 11 X 13 mm | ₩ 41,475 | ||
J1191M-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 4" | 7 X 8mm | ₩ 30,660 | ||
J1186M-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 7" | 16 X 18 mm | ₩ 58,047 | ||
J1195M-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 8" | 15 X 17 mm | ₩ 49,385 | ||
J1181M-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 25 학위 | 4" | 7 X 8mm | ₩ 39,760 | ||
J1182M-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 25 학위 | 5.5 " | 9 X 10 mm | ₩ 46,095 | ||
J1187M-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 8" | 19 X 21 mm | ₩ 65,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.