그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1" |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 기름칠-흑색 산화물 |
자재 | 합금강 |
점수 | 8 |
출력 유형 | 더블 스퀘어 |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.437 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662679977757 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10018SS | 검은 산화물 | 4 | 사각형. | 2.5 " | 1.125 " | ₩ 96,897 | |
J10024SS | 검은 산화물 | 4 | 사각형. | 2 13 / 16 " | 1.5 " | ₩ 127,505 | |
J10024S | 기름칠-흑색 산화물 | 8 | 더블 스퀘어 | 2 13 / 16 " | 1.5 " | ₩ 125,912 | |
J10026S | 기름칠-흑색 산화물 | 8 | 더블 스퀘어 | 3.5 " | 1.625 " | ₩ 156,800 | |
J10028S | 기름칠-흑색 산화물 | 8 | 더블 스퀘어 | 3.5 " | 1.75 " | ₩ 202,177 | |
J10029S | 기름칠-흑색 산화물 | 8 | 더블 스퀘어 | 3.5 " | 1-13 / 16 " | ₩ 219,905 | |
J10030S | 기름칠-흑색 산화물 | 8 | 더블 스퀘어 | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 257,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.