그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임팩트 비트 소켓 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
조각 수 | 5 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1" |
팁 타입 | 마녀 |
UPC | 662679081072 |
선박 중량 (kg) | 4.03 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J72152 | 3 / 8 " | 7 | SAE | 1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32" | ₩ 168,910 | ||
J72252 | 3 / 8 " | 5 | 메트릭 | 4, 5, 6, 8, 10mm | ₩ 146,142 | ||
J74152 | 1 / 2 " | 7 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | ₩ 233,310 | ||
J74252 | 1 / 2 " | 6 | 메트릭 | 6, 8, 10, 12, 14, 17mm | ₩ 233,135 | ||
J39230 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 10 | 여성 Torx | 1/4 "박사 : E4, E5, E6, E7, E8, 3/8"박사 : E8, E10, E12, E14, E16 | ₩ 170,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.