항목 | 플레이트 캐스터 키트 |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | C |
내부 볼트 구멍 간격 | 1-3 / 4 x 3 인치 |
정격 하중 | 275의 파운드 |
잠금 유형 | 총 잠금 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1-3 / 4 x 3 인치 |
전체 높이 | 5.187 " |
플레이트 크기 | 2-3 / 8 x 3 인치 |
판 두께 | 0.155 " |
플레이트 유형 | C |
경마장 | 더블 볼 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
TLC-4HDQS | ₩ 436,870 | ||
TLC-4MVSQS | ₩ 380,712 | ||
TLC-4DNQS | ₩ 380,712 | ||
TLC-4BQS | ₩ 380,712 | ||
HD / TLC-4627 | ₩ 412,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.