항목 | 캔틸레버 선반 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 12 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 5.5 " |
자재 | 강철 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPL1260P-L14 | 파란색 | 2" | 강철 | 60 " | ₩ 318,307 | ||
CSPL1260P-A31 | 회색 | 2" | 강철 | 60 " | ₩ 318,307 | ||
CSPL1272P-L14 | 파란색 | 2" | 강철, ESD 및 플라스틱 | 72 " | ₩ 370,702 | RFQ
| |
CSPL1272P-A31 | 회색 | 2" | 강철 | 72 " | ₩ 370,702 | RFQ
| |
PBCS72 | 회색 | 5.5 " | 강철 | 72 " | ₩ 386,452 | RFQ
| |
BCS1260 | 검정 | 4" | 강철 | 60 " | ₩ 268,957 | ||
BCS1272 | 검정 | 4" | 강철 | 72 " | ₩ 288,225 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.