PRO-LINE EL603030CA31 모듈식 작업대 60w x 30d x 높이 30인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 식 워크 벤치 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | T 형 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 라이트 그레이 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 30 " |
다리 유형 | 높이 조절 가능 캔틸레버 |
부하 용량 | 330의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1.25 " |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | ESD 라미네이트 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 63 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 표면 재료 | 색상 | 깊이 | 프레임 색상 | 높이 | 다리 유형 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD723030PL-A31 | 플라스틱 합판 제품 | 라이트 그레이 | 30 " | 라이트 그레이 | 30 ~ 36 인치 | 높이 조절 스트레이트 | 5000의 파운드 | 72 " | ₩ 1,201,357 | RFQ
| |
HD723030C-H11 | ESD 라미네이트 | 라이트 베이지 | 30 " | 라이트 베이지 | 30 ~ 36 인치 | 높이 조절 스트레이트 | 5000의 파운드 | 72 " | ₩ 1,612,852 | ||
EL723030PL L14 | 플라스틱 합판 제품 | 라이트 블루 | 30 " | 라이트 블루 | 30 ~ 42 인치 | 높이 조절 스트레이트 | 330의 파운드 | 72 " | ₩ 3,388,420 | RFQ
| |
HD723030C-L14 | ESD 라미네이트 | 라이트 블루 | 36 " | 라이트 블루 | 19 " | 높이 조절 스트레이트 | 5000의 파운드 | 74 " | ₩ 1,612,852 | ||
EL603030 PL H11 | ESD 라미네이트 | 라이트 베이지 | 30 " | 라이트 베이지 | 30 ~ 42 인치 | 높이 조절 가능 캔틸레버 | 330의 파운드 | 60 " | ₩ 3,246,215 | ||
HD723030PL-L14 | 플라스틱 합판 제품 | 라이트 블루 | 30 " | 라이트 블루 | 30 ~ 36 인치 | 높이 조절 스트레이트 | 5000의 파운드 | 72 " | ₩ 1,288,455 | RFQ
| |
HD723030PL-H11 | 플라스틱 합판 제품 | 라이트 베이지 | 30 " | 라이트 베이지 | 30 ~ 36 인치 | 높이 조절 스트레이트 | 5000의 파운드 | 72 " | ₩ 1,288,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.