그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 36 시간. |
배터리 크기 | 2016 |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 8m |
바디 컬러 | 모래 |
몸 Dia. | 1.25 " |
본체 재질 | 나일론 |
컬러 출력 모드 | 빨간색 |
지름 | 1" |
낙하 등급 | 2m |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 가능 |
램프 수명 | 10,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 4.5 " |
렌즈 재질 | 렉산 |
광 출력 | 10 필름 |
광 출력 모드 | Maxbright LED, 높음, 낮음 |
루멘 | 10 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 10 |
설치 | 몰리, 헬멧 |
실장 형 | 레일 |
배터리의 수 | 2 |
스트랩 수 | 0 |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 36 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | CE |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 방수 기능 |
배터리 포함 무게 | 0.56 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.