그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤드 램프 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 36 시간. |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 56m |
바디 컬러 | 탄 |
몸 Dia. | 0.500 " |
본체 재질 | 자일 렉스 |
지름 | 1.5 " |
낙하 등급 | 2m |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | 좁음 / 넓음 |
내 충격성 | 가능 |
램프 수명 | 10,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 5" |
렌즈 재질 | 렉산 |
광 출력 | 55 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 55 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 55 |
설치 | Molle / Pals, Mich 헬멧 |
실장 형 | 헬멧 스트랩 |
배터리의 수 | 1 |
스트랩 수 | 0 |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 4 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 방수 기능 |
배터리 포함 무게 | 1.65 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손전등 등급 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 초점 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYB123-3-NOD-MC | 전술적인 | 40 시간. | CR123 | 좁음 / 넓음 | 2.25 " | 125 필름 | 최대 밝기 LED, 3.5mm LED | 125 | ₩ 183,960 | ||
HYB123-RBI-NOD-MC | 산업(공업) | 40 시간. | CR123 | 좁음 / 넓음 | 2.25 " | 125 필름 | 최대 밝기 LED, 3.5mm LED | 125 | ₩ 166,705 | ||
APX-RC-BK | 산업(공업) | 90 시간. | 리튬 이온 | Fixed | 2" | 275 필름 | (1) 규제된 Maxbright LED, 백색 규제된 Ultrabright LED(투광 높음, 투광 낮음, 스폿 높음, 스폿 낮음) | 275 | ₩ 301,647 | ||
연료 -BK | 산업(공업) | 146 시간. | AAA | - | 2.5 " | 70 필름 | 높음, 중간, 낮음, 깜박임 | 70 | ₩ 80,832 | ||
RMX150-BK | 산업(공업) | 200 시간. | AAA | Fixed | 2.5 " | 125 필름 | (1) 높은 Maxbright LED, (1) 낮은 Maxbright LED, (3) 높은 Ultrabrights LED, (3) 낮은 Ultrabrights LED | 125 | ₩ 95,287 | ||
EOS360-BK | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 344,820 | ||
BYT-TAC-TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 60,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.