항목 | 릴리프 밸브 |
신체 | 스틸 바 스톡 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 4.57 " |
최대. 흐름 | 16gpm |
맥스. 흐름 GPM | 16 |
포트 크기 | 1 / 2 "NPT |
압력 범위 | 1000에서 2500 PSI로 |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.